Cântar de banc Max 6000 g; d=2 g

Cod articol: FCE 6K2N
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FCE 6K2N
EAN / GTIN 4045761202719
Număr producător FCE 6K2N

Descriere

Descriere:

  • Operare simplă și convenabilă cu ajutorul tastelor
  • Afișaj foarte rapid: valori de greutate stabile în aproximativ 3 s
  • Potrivite ca cântare compacte pentru scrisori și colete, în special în spații restrânse
  • Adecvat pentru sortare, prelevare sau simplă verificare în producție sau expediere
  • capacul de protecție este inclus în livrare
  • Afișare foarte rapidă: valori de cântărire stabile în aproximativ 3 s
  • Potrivite ca cântare compacte pentru scrisori și colete, în special în spații restrânse
  • Adecvat pentru sortare, selectare a comenzilor sau simplu cântar de control în producție sau expediere
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrelor 25 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, plastic, L×P 253×228 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 270×323×110 mm
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus în livrare, timp de funcționare de până la 12 ore, funcție AUTO-OFF pentru economisirea bateriei
  • Greutate netă aprox. 2,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături