Cântar de banc Max 6000 g; d=0,5 g

Cod articol: FCB 6K0.5
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
Tip produs Cântar cu platformă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FCB 6K0.5
EAN / GTIN 4045761202689
Număr producător FCB 6K0.5
L-Număr L40250 98

Descriere

Descriere:

  • Al doilea afișaj: pe partea din spate a cântarului
  • Funcția PRE-TARE: pentru pre-cântărirea manuală a unei greutăți cunoscute a containerului, utilă pentru verificări ale cantității de umplere
  • Mobilitate ridicată:: datorită funcționării cu baterii / funcționare cu baterii reîncărcabile (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (producție, depozit, expediere etc.)
  • Interfață de date RS-232: standard
  • Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare
  • Funcția PRE-TARE pentru preîntoarcerea manuală a unei greutăți cunoscute a recipientului, utilă pentru verificarea cantității de umplere
  • Mobilitate ridicată: Datorită funcționării pe baterii/cu baterii reîncărcabile (opțional) și a designului compact și ușor, potrivit pentru utilizarea în mai multe locații (producție, depozit, transport etc.)
  • Interfață de date RS-232 ca standard
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD cu iluminare din spate, înălțimea cifrei 25 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire, plastic, oțel inoxidabil, L×P 253×228 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 270×323×110 mm
  • Funcționare pe baterii, bloc de 9 V, nu este inclus, timp de funcționare de până la 12 h
  • Greutate netă aprox. 3,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 5 °C/35 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături