Bocani Portwest Compositelite Avich Black 39 R

Cod articol: FC58BKR39
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Denumirea producătorului FC58
Mărimea încălţărilor UE 39
Culoarea negru
Tip produs Sicherheitsstiefel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FC58BKR39
EAN / GTIN 5036108327539
Număr producător FC58BKR39

Descriere

Descriere:

Stil inovator, cu design condus de tendințe, care asigură o protecție maximă. Ușoari, flexibili și foarte respirabili, conferă un plus de confort. Material TPU pentru glezna cu padding suplimentar pentru suport maxim pentru glezna. 100% nemetalic, cu o bombeu din fibră de sticlă și o talpă intermediară compozită, cu avantajul suplimentar al protecției S3 cu rezistență la apă. Liniile de design contrastante asigură vizibilitatea pe tot parcursul zilei.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Panouri reflectorizante pentru a ajuta vizibilitatea în condiții de iluminare slabă
  • Linie superioară unghiulară pentru o adaptare mai bună și o flexibilitate a piciorului
  • Bombeu de fibră de sticlă
  • Talpă intermediară ușoară din material compozit PU amortizat
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Partea superioară rezistentă la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă
  • 100% nemetalic

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Partea superioară: Actiune piele
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături