Bocanc Portwest Compositelite All Weather Boot S3 WR Black 43 R

Cod articol: FC57BKR43
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
  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Denumirea producătorului FC57
Mărimea încălţărilor UE 43
Culoarea negru
Tip produs Sicherheitsstiefel

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FC57BKR43
EAN / GTIN 5036108251018
Număr producător FC57BKR43

Descriere

Descriere:

Acest bocanc non metalic ofera protectie pentru picioare chiar si in condiții de umiditate cu impermeabilitate superioara si respirabilitate. Talpa din PU / TPU de densitate dubla ofera rezistenta la uzura cu regiune de absorbitor de soc, proprietati antistatice si antialunecare. Protectia la uzura extinde logevitatea bocancului.

Caracteristică:

  • Membrană impermeabilă pentru un confort uscat al piciorului
  • Linie superioară unghiulară pentru o adaptare mai bună și o flexibilitate a piciorului
  • Capac de protecție
  • Zonele textile ajută ventilația și fluxul de aer către picior.
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Bombeu compozit
  • Talpa intermediara compozit rezistenta la intepaturi
  • Piele Integrala
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă
  • Marimi Mari
  • 100% nemetalic
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S7S

Material:

Partea superioară: Piele de cal
Talpă exterioară: PU/TPU

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături