Bocanci Portwest Compositelite Indiana Rigger S3 Brown 46 R

Cod articol: FC16BRR46
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
Cod articol FC16BRR46
EAN / GTIN 5036108316298
Număr producător FC16BRR46

Descriere

Descriere:

Vă prezentăm o cizmă de protecție 100% nemetalică, cu caracteristici suplimentare de protecție, cum ar fi vârful din fibră de sticlă, talpa intermediară compozită antipenetrare și talpa exterioară rezistentă la căldură de 300 Grade C. Ușor și ideal pentru condiții călduroase.,

Caracteristică:

  • Partea superioara din piele
  • Necaptusit
  • Talpa exterioara cu densitate dubla
  • Filete laterale
  • Bombeu de fibră de sticlă
  • Talpă intermediară ușoară din material compozit PU amortizat
  • Incaltaminte antistatica
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • SRC - Talpă antiderapantă pentru a preveni alunecările și împiedicările pe suprafețe ceramice și de oțel
  • Talpă exterioară rezistentă la căldură 300ºC
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Talpă cu densitate dublă
  • 100% nemetalic
  • Piele Nubuk integrala pentru protecție de durată

Standard:

  • EN ISO 20345: 2011 S3

Material:

Partea superioară: Piele Bovina Grain Oil
Talpă exterioară: Poliuretan / Cauciuc

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături