Manometre de forță SAUTER FC 50, Max N 50 N, citire 0,01 N

Cod articol: FC 50
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol FC 50
EAN / GTIN 4045761160859
Număr producător FC 50
L-Număr L40250 1728

Descriere

Descriere:

  • Aparat de măsurat forța compact
  • Interfață de date RS-232 standard, numai pentru conectarea la imprimantă
  • Unități selectabile: N, kgf, ozf, lbf
  • Măsurare cu interval de toleranță (funcție de valoare limită): Valoarea limită superioară și inferioară reglabilă, între 10 și 100 % din [MAX], în direcția de întindere și compresie. Procesul de măsurare este susținut de un semnal acustic și optic
  • Afișajul capacității: O bandă luminoasă în creștere indică domeniul de măsurare încă disponibil
  • Siguranță: Dacă sarcinile depășesc 110 % din domeniul de măsurare, aparatul emite semnale acustice și optice clare
  • Livrat într-o husă de transport robustă
  • Memorie internă de date pentru până la 500 de citiri
  • Funcția de menținere a vârfului pentru înregistrarea valorii de vârf sau funcția de urmărire pentru afișarea continuă a măsurătorilor
  • Carcasă metalică pentru utilizare permanentă în medii dificile
  • USB și cablu de interfață standard

Caracteristică:

  • Precizia de măsurare: 0,3% din [Max.]
  • Thread: M6
  • Protecție la suprasarcină: 150% din [Max]
  • Greutate netă aprox. 0,95 kg
  • Rata de transmisie către PC cu până la 200 de citiri pe secundă
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 20 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 4 h
  • Dimensiuni totale L×P×H 140×70×34 mm