Descriere:
Creat pentru protectia partii inferioare a corpului, produsul Solar FB31 este confectionat din material Nomex® / Lenzing® FR Viscose. Design-ul ofera libertate de miscare. Caracteristicile includ bretele incorporate, betelie laterala elastica, clapa frontala.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
- Curea de umăr reglabilă pentru un confort sporit
- Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
- Bentita pentru casca
- Certificare CE
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
- Parte a unui set
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Compoziția ţesăturii: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Greutatea ţesăturii gm: 260
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;