Supra-pantaloni 3000 Navy L R

Cod articol: FB31NARL
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
Cod articol FB31NARL
EAN / GTIN 5036108207893
Număr producător FB31NARL

Descriere

Descriere:

Creat pentru protectia partii inferioare a corpului, produsul Solar FB31 este confectionat din material Nomex® / Lenzing® FR Viscose. Design-ul ofera libertate de miscare. Caracteristicile includ bretele incorporate, betelie laterala elastica, clapa frontala.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • Curea de umăr reglabilă pentru un confort sporit
  • Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
  • Bentita pentru casca
  • Certificare CE
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Jumătate semi-elastică pentru o fixare sigură și confortabilă
  • Parte a unui set
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 469 (Level 2)

Material:

Material ţesătură: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Compoziția ţesăturii: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Greutatea ţesăturii gm: 260
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături