Descriere:
Jacheta FB30 este confectionat din material Nomex® / Lenzing® FR Viscose. Caracteristicile includ un fermoar frontal, buzunare inferioare, inchidere cu butoane pentru pastrarea manusilor si mansete cu inel pentru degetul mare pentru fixarea manecilor.
Caracteristică:
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Buzunare frontale inferioare cu inchidere cu scai
- Buzunar radio proiectat pentru a se potrivi tuturor mărimilor
- Fermoar cu eliberare rapidă pentru acces instantaneu
- Butoniera in partea din fata a gatului
- Bentita pentru casca
- Mansete tricotate cu orificiu pentru degetul mare
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Certificare CE
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Parte a unui set
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Compoziția ţesăturii: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Greutatea ţesăturii gm: 260
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;