Jacheta 3000 Navy S R

Cod articol: FB30NARS
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
Cod articol FB30NARS
EAN / GTIN 5036108207862
Număr producător FB30NARS

Descriere

Descriere:

Jacheta FB30 este confectionat din material Nomex® / Lenzing® FR Viscose. Caracteristicile includ un fermoar frontal, buzunare inferioare, inchidere cu butoane pentru pastrarea manusilor si mansete cu inel pentru degetul mare pentru fixarea manecilor.

Caracteristică:

  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Buzunare frontale inferioare cu inchidere cu scai
  • Buzunar radio proiectat pentru a se potrivi tuturor mărimilor
  • Fermoar cu eliberare rapidă pentru acces instantaneu
  • Butoniera in partea din fata a gatului
  • Bentita pentru casca
  • Mansete tricotate cu orificiu pentru degetul mare
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Certificare CE
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Parte a unui set
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 469 (Level 2)

Material:

Material ţesătură: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Compoziția ţesăturii: 60% DuPont™ Nomex®, 40% Lenzing FR Viscose
Greutatea ţesăturii gm: 260
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; Uscare normala; Atarnati pentru uscare la umbra; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături