FA 300, instrument de măsurare a forței mecanice.

Cod articol: FA 300
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
    Tip produs Dinamometru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol FA 300
    EAN / GTIN 4045761139947
    Număr producător FA 300
    L-Număr L40250 2113

    Descriere

    Descriere:

    • Dinamometru mecanic pentru măsurarea forței de întindere și compresie cu funcție de menținere a vârfului
    • Unitate de citire rotativă pentru o setare ușoară a zero a unității
    • Funcția de menținere a vârfului prin tragere a indicatorului
    • Poate fi montat pe toate standurile de testare manuale
    • Setarea la zero a afișajului prin simpla apăsare a unui buton
    • Livrat într-o husă de transport robustă

    Caracteristică:

    • Precizia de măsurare: 1% din [Max]
    • Dimensiuni totale L×P×H 232×60×51 mm
    • Thread: M6
    • Greutate netă aprox. 0,55 kg

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături