Combinezon Iona Navy S R

Cod articol: F813NARS
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
Cod articol F813NARS
EAN / GTIN 5036108170463
Număr producător F813NARS

Descriere

Descriere:

Stilul si confortul sunt trasaturile distinctive ale acestui combinezon. Caracteristicile includ buzunare pentru genunchiere si mansete ajustabile. Banda reflectorizanta Hi-Vis aplicata pe piept, brate si picioare pentru vizibilitate sporita

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • 10 buzunare pentru o depozitare amplă
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Buzunare cu fermoar
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Buzunar suport rigla
  • Disponibil în mărimi până la 4XL
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături