Descriere:
Stilul si confortul sunt trasaturile distinctive ale acestui combinezon. Caracteristicile includ buzunare pentru genunchiere si mansete ajustabile. Banda reflectorizanta Hi-Vis aplicata pe piept, brate si picioare pentru vizibilitate sporita
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- 10 buzunare pentru o depozitare amplă
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Buzunare cu fermoar
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Bucla pentru ciocan pentru depozitarea sigură a instrumentelor de lucru
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Buzunar suport rigla
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 65% poliester, 35% bumbac
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac
Descrierea ţesăturii: Construit din 65% poliester, 35% bumbac, țesătura Kingsmill ™ garantează performanțe ridicate și confort maxim. Materialul este complet pre-micșorat, are o retenție superioară a coloranților și toate caracteristicile pe care le-ați aștepta de la o țesătură modernă de îmbrăcăminte de lucru.
Greutatea ţesăturii gm: 245
Greutatea ţesăturii oz: 7
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;