Tricou Polo Iona Navy XL R

Cod articol: F477NARXL
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
Cod articol F477NARXL
EAN / GTIN 5036108170401
Număr producător F477NARXL

Descriere

Descriere:

Acest tricou polo elegant include banda reflectorizanta Hi-Vis pentru a face purtatorul mai vizibil. Tesatura confortabila are proprietati tampon astfel ca umiditatea este drenata repede departe de corp - ideal pentru conditii de cald.

Caracteristică:

  • Finisajul de calitate al materialului ajuta la uscarea rapida si indepartarea petelor
  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Deschidere cu nasturi
  • Guler cu nervuri
  • Disponibil în mărimi până la 6XL
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Tricotaj
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Tricotaj
Greutatea ţesăturii gm: 155
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Temperatura maxima calcat: 150°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături