Jacheta de ploaie IONA Classic Navy S R

Cod articol: F440NARS
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
Cod articol F440NARS
EAN / GTIN 5036108213061
Număr producător F440NARS

Descriere

Descriere:

Usoara si practica jacheta de ploaie IONA Classic ofera protectie impermeabila si creste vizibilitatea. Caracteristicile includ gluga ascunsa, tiv reglabil, buzunare mari de depozitare si ventilare spate si ochiuri de ventilare.

Caracteristică:

  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Manseta interioara elastica
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Gluga si tiv cu snur pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Compoziția ţesăturii: 190T: 100% poliester, țesătură simplă, acoperit cu PVC
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături