Pelerina de Ploaie Lunga Classic Iona Navy XL R

Cod articol: F438NARXL
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
Cod articol F438NARXL
EAN / GTIN 5036108317134
Număr producător F438NARXL

Descriere

Descriere:

Pelerina de ploaie Classic Iona oferă vizibilitate sporită, cu o acoperire suplimentară datorită lungimii sale. Folosind tesatura usoara, aceasta pelerina este complet impermeabila. F438 are, de asemenea, o gluga impachetabila, buzunare pentru depozitare sigură, precum și orificii și ventilație pentru spate pentru o mai bună aerisire.

Caracteristică:

  • Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
  • Manseta interioara elastica
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături