Descriere:
Pelerina de ploaie Classic Iona oferă vizibilitate sporită, cu o acoperire suplimentară datorită lungimii sale. Folosind tesatura usoara, aceasta pelerina este complet impermeabila. F438 are, de asemenea, o gluga impachetabila, buzunare pentru depozitare sigură, precum și orificii și ventilație pentru spate pentru o mai bună aerisire.
Caracteristică:
- Material impermeabil, usor cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Spate ventilat și ochiuri pentru respirabilitate și confort sporit
- Manseta interioara elastica
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Cusaturi sigilate pentru protectie suplimentara .
- 2 buzunare pentru depozitare
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester, Strat superior PVC
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester, Strat superior PVC
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;