Fleece Iona Lite Navy XS R

Cod articol: F433NARXS
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
Cod articol F433NARXS
EAN / GTIN 5036108256754
Număr producător F433NARXS

Descriere

Descriere:

Acest fleece moale este conceput pentru protectie si performanta maxime si vizibilitate sporita. Groasa si extrem de galduroasa, finisajul antiscamosare ii confera durabilitate sporita. Captuseala din plasa permite o buna ventilare si mareste confortul purtatorului.

Caracteristică:

  • Fleece nescamosabil
  • Captusita pentru caldura si confort suplimentar
  • Buzunare cu fermoar
  • Mansete elastice
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Margine cu snur ajustabil
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 400
Greutatea ţesăturii oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături