Descriere:
Acest fleece moale este conceput pentru protectie si performanta maxime si vizibilitate sporita. Groasa si extrem de galduroasa, finisajul antiscamosare ii confera durabilitate sporita. Captuseala din plasa permite o buna ventilare si mareste confortul purtatorului.
Caracteristică:
- Fleece nescamosabil
- Captusita pentru caldura si confort suplimentar
- Buzunare cu fermoar
- Mansete elastice
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Margine cu snur ajustabil
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 400
Greutatea ţesăturii oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări