Descriere:
Jachetă din fleece care oferă căldură și confort suplimentar, permițând totodată ușurința de mișcare a purtătorilor. Acest gilet are o multitudine de caracteristici tehnice, inclusiv un buzunar la piept, două buzunare laterale cu fermoar, o protecție pentru bărbie și un tiv legat pentru un plus de stil.
Caracteristică:
- 3 buzunare mari depozitare
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Fleece nescamosabil
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;