Vesta Fleece Black XL R

Cod articol: F417BKRXL
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
Cod articol F417BKRXL
EAN / GTIN 5036108408597
Număr producător F417BKRXL

Descriere

Descriere:

Jachetă din fleece care oferă căldură și confort suplimentar, permițând totodată ușurința de mișcare a purtătorilor. Acest gilet are o multitudine de caracteristici tehnice, inclusiv un buzunar la piept, două buzunare laterale cu fermoar, o protecție pentru bărbie și un tiv legat pentru un plus de stil.

Caracteristică:

  • 3 buzunare mari depozitare
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Fleece nescamosabil
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături