Descriere:
Vesta termica Iona mareste vizibilitatea purtatorului. Buzunarele multifunctionale ofera o multime de spatii de depozitare in timp ce captuseala suplimentara mentine cald corpul purtatorului.
Caracteristică:
- Material durabil polibumbac
- Captusit integral pentru a capta caldura
- Buzunare termice pentru maine
- Port-acte vizibil sau ascuns
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Fermoar si capse ascunse
- 9 buzunare pentru depozitare
- Buzunar pentru telefon
- Buzunar pentru stilou
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
- Tăiat in spate
- Certificare CE
Standard:
Material:
Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 110°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;