Vesta Termica Iona Navy XL R

Cod articol: F414NARXL
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
Cod articol F414NARXL
EAN / GTIN 5036108171002
Număr producător F414NARXL

Descriere

Descriere:

Vesta termica Iona mareste vizibilitatea purtatorului. Buzunarele multifunctionale ofera o multime de spatii de depozitare in timp ce captuseala suplimentara mentine cald corpul purtatorului.

Caracteristică:

  • Material durabil polibumbac
  • Captusit integral pentru a capta caldura
  • Buzunare termice pentru maine
  • Port-acte vizibil sau ascuns
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Fermoar si capse ascunse
  • 9 buzunare pentru depozitare
  • Buzunar pentru telefon
  • Buzunar pentru stilou
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Banda cu inel- D pentru chei sau card ID
  • Tăiat in spate
  • Certificare CE

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Compoziția ţesăturii: 65% poliester, 35% bumbac Twill
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 190
Greutatea ţesăturii oz: 5.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 200
Greutate umplere oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Temperatura maxima calcat: 110°C; Curatare chimica, Tetracloroethene, proces normal;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături