Eco Pullover Fleece Black M R

Cod articol: F409BKRM
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
Cod articol F409BKRM
EAN / GTIN 5036108408450
Număr producător F409BKRM

Descriere

Descriere:

Perfect pentru overbranding, acest pulover modern din microfleece este potrivit pentru a fi purtat singur sau ca parte a unui sistem de suprapunere. Confortabil și fabricat din 100% poliester GRS, este perfect pentru a completa un stil de viață versatil.

Caracteristică:

  • 1/4 centru lungime fermoar fata pentru confort si versatilitate.
  • Fabricat folosind poliester reciclat
  • Fleece nescamosabil
  • Model estetic și funcțional
  • Moale si confortabil
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 100% poliester reciclat GRS
Compoziția ţesăturii: 100% poliester reciclat GRS
Greutatea ţesăturii gm: 210
Greutatea ţesăturii oz: 6
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături