Descriere:
Fleec-ul Argyll este preferat sezon după sezon datorita designului simplu si finisajelor de calitate traditional antiscamosare. Fleece 400g este confortabil de purtat si se asigura caldura.
Caracteristică:
- Polar fleece gros cu finisaj antiscamosare pentru caldura si confort
- Marime generoasa pentru confortul purtatorului
- Buzunare cu fermoar
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Mansete elastice
- Margine cu snur ajustabil
- Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
- 2 buzunare pentru depozitare
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 400
Greutatea ţesăturii oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;