Fleece Argyll Black 7XL R

Cod articol: F400BKR7XL
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
Cod articol F400BKR7XL
EAN / GTIN 5036108382354
Număr producător F400BKR7XL

Descriere

Descriere:

Fleec-ul Argyll este preferat sezon după sezon datorita designului simplu si finisajelor de calitate traditional antiscamosare. Fleece 400g este confortabil de purtat si se asigura caldura.

Caracteristică:

  • Polar fleece gros cu finisaj antiscamosare pentru caldura si confort
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Buzunare cu fermoar
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Mansete elastice
  • Margine cu snur ajustabil
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • 2 buzunare pentru depozitare

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 400
Greutatea ţesăturii oz: 12
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături