Descriere:
Garantat sa va tina cald in zilele fruguroase cu vant acest fleece va ofera un design clasic si simplu si finisaj anti scamosare. Captuseala din microfibre rezistenta la vant va ofera comoditate fara a va simti greoi. Caracteristicile includ un buzunar intern cu clapeta si doua buzunare laterale cu fermoar.
Caracteristică:
- Polar fleece de greutate media cu finisaj antiscamosare pentru confort si caldura
- Buzunar interior aplicat pe piept
- Buzunare cu fermoar
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Mansete elastice
- Margine cu snur ajustabil
- Fleece nescamosabil
- 3 buzunare mari depozitare
- Fermoar contrastant argintiu
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Greutatea căptușelii gm: 84
Greutate căptușeală oz: 2.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;