Fleece Aran pentru Femei White L R

Cod articol: F282WHRL
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
Cod articol F282WHRL
EAN / GTIN 5036108361960
Număr producător F282WHRL

Descriere

Descriere:

Fleecce-ul pentru dama Aran oferă o potrivire elegantă. Confecționat dintr-un poliester ușor moale, cu finisaj anti-scămoșare, confortul și durabilitatea sunt garantate. Este completarea perfectă pentru orice garderobă de îmbrăcăminte de lucru.

Caracteristică:

  • Polar fleece de greutate media cu finisaj antiscamosare pentru confort si caldura
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Buzunare cu fermoar
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Mansete elastice
  • Margine cu snur ajustabil
  • 4 buzunare pentru depozitare
  • Potrivire pentru femei
  • Culori Noi

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături