Descriere:
Fleece-ul Hi-Vis Essential oferă o căldură excelentă și confort. Caracteristicile includ două buzunare laterale securizate cu fermoar și o talie elastică cu snur de strangere pentru o potrivire mai confortabilă. Finisajul anti-scamosare de înaltă calitate păstrează aspectul îmbrăcămintei mai mult timp.
Caracteristică:
- Fleece nescamosabil
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- 2 buzunare laterale cu fermoar
- Talie elastică cu cârlig pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Mansete elastice
- Necaptusit
- Este conform cu RIS 3279-TOM pentru industria feroviară (numai portocaliu)
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Disponibil în mărimi până la 4XL
- Certificat conform EN ISO 20471 dupa 25x spalari
- Guler și fermoar bleumarin contrastant pentru un plus de stil
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Material:
Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 250
Greutatea ţesăturii oz: 7.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări