Fleece Aran pentru Barbati Aqua XXL R

Cod articol: F205AQRXXL
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
Cod articol F205AQRXXL
EAN / GTIN 5036108361823
Număr producător F205AQRXXL

Descriere

Descriere:

Fleece-ul interior este foarte placut și poate fi purtat ca parte a uniformei sau pentru activități de agrement pentru a oferi o căldură suplimentară atunci când este nevoie. Finisajul anti-scămoșare menține aspectul îmbrăcămintei mai mult timp.

Caracteristică:

  • Polar fleece de greutate media cu finisaj antiscamosare pentru confort si caldura
  • Marime generoasa pentru confortul purtatorului
  • Buzunare cu fermoar
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Mansete elastice
  • Margine cu snur ajustabil
  • Disponibil într-o gamă excelentă de culori corporative
  • 2 buzunare pentru depozitare

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături