Menghină unimanuală EZXL 600/90

Cod articol: EZXL60-9
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EZXL60-9
EAN / GTIN 4008158041223
Număr producător EZXL60-9
L-Număr L80030 434

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 2.700 N
  • Poate fi repoziționat pentru împrăștiere - fără unelte pe EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare cu buton în partea superioară
  • Mâner ergonomic din plastic cu 2 componente, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei
  • Capace de protecție cauciucate cu prismă transversală pentru o fixare sigură a pieselor rotunde, ascuțite și unghiulare
  • Operare cu o singură mână, fără efort
  • Ambalaj cu autoservire

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 90 mm
  • Material/suprafață:
    • Șină din oțel călit, lustruit
    • Manetă din plastic ranforsat PA6
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Capace de protecție din plastic
  • Cale ferată: 22x8 mm
  • Forță de strângere: 2700 N
  • Anvergură aripă: 600 mm
  • A doua distribuire: 195-790 mm

Avantaj:

utilizare versatil
  • Seria de etriere cu o singură mână EZ oferă multe aplicații:
  • Datorită varietății de variante în patru dimensiuni cu deschideri de la 110 la 900 mm și forțe de prindere de la 200 N la 2.700 N.
  • Prisma transversală integrată în capacele de protecție din plastic asigură fixarea sigură a părților rotunde, ascuțite și unghiulare
  • Prin comutarea părții superioare de la cleme la distribuitoare – pentru dimensiunile EZM, EZL și EZXL, fără unelte datorită mecanismului de eliberare printr-o apăsare de buton
Confort practic
  • Gama completă oferă manevrabilitate ergonomică datorită tehnologiei sofisticate:
  • Datorită mânerului din plastic cu 2 componente de înaltă calitate, cu pârghie de pompare în spatele șinei, pentru acces sigur din ambele direcții
  • Datorită sistemului pârghie de declanșare integrat în mâner pentru reglarea rapidă a barei de alunecare și pentru eliberarea sistemului dispozitiv de fixare
Design robust
  • Aici, optica modernă întâlnește longevitatea:
  • utilizare din materiale de înaltă calitate, cum ar fi poliamida ranforsată cu fibră de sticlă pentru partea superioară și inferioară și oțel călit și lustruit pentru șina cu profil gol
  • Carcasa din plastic protejează mecanismul mânerului de praf și așchii.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcția scărilor
  • Construcție gips-carton
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Strângeți și întindeți cu o mână

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături