Menghină unimanuală EZM 150/60

Cod articol: EZM15-6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol EZM15-6
EAN / GTIN 4008158041124
Număr producător EZM15-6
L-Număr L80030 391
Producător BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 2.700 N
  • Poate fi repoziționat pentru împrăștiere - fără unelte pe EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare cu buton în partea superioară
  • Mâner ergonomic din plastic cu 2 componente, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei
  • Capace de protecție cauciucate cu prismă transversală pentru o fixare sigură a pieselor rotunde, ascuțite și unghiulare
  • Operare cu o singură mână, fără efort
  • Ambalaj cu autoservire

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 60 mm
  • Material/suprafață:
    • Șină din oțel călit, lustruit
    • Manetă din plastic ranforsat PA6
    • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
    • Capace de protecție din plastic
  • Cale ferată: 14x5 mm
  • Forță de strângere: 750 N
  • Anvergură aripă: 150 mm
  • A doua distribuire: 125-270 mm

Avantaj:

utilizare versatil
  • Seria de etriere cu o singură mână EZ oferă multe aplicații:
  • Datorită varietății de variante în patru dimensiuni cu deschideri de la 110 la 900 mm și forțe de prindere de la 200 N la 2.700 N.
  • Prisma transversală integrată în capacele de protecție din plastic asigură fixarea sigură a părților rotunde, ascuțite și unghiulare
  • Prin comutarea părții superioare de la cleme la distribuitoare – pentru dimensiunile EZM, EZL și EZXL, fără unelte datorită mecanismului de eliberare printr-o apăsare de buton
Confort practic
  • Gama completă oferă manevrabilitate ergonomică datorită tehnologiei sofisticate:
  • Datorită mânerului din plastic cu 2 componente de înaltă calitate, cu pârghie de pompare în spatele șinei, pentru acces sigur din ambele direcții
  • Datorită sistemului pârghie de declanșare integrat în mâner pentru reglarea rapidă a barei de alunecare și pentru eliberarea sistemului dispozitiv de fixare
Design robust
  • Aici, optica modernă întâlnește longevitatea:
  • utilizare din materiale de înaltă calitate, cum ar fi poliamida ranforsată cu fibră de sticlă pentru partea superioară și inferioară și oțel călit și lustruit pentru șina cu profil gol
  • Carcasa din plastic protejează mecanismul mânerului de praf și așchii.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • DIY
  • Mobilier și lucrări de tâmplărie
  • Construcția scărilor
  • Construcție gips-carton
  • Bucătărie și construcție de magazine
  • Strângeți și întindeți cu o mână

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături