Menghină unimanuală EZL 600/80

Cod articol: EZL60-8
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
    Tip produs Dispozitiv de fixare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol EZL60-8
    EAN / GTIN 4008158041179
    Număr producător EZL60-8
    L-Număr L80030 403

    Descriere

    Descriere:

    • Forță de strângere de până la 2.700 N
    • Poate fi repoziționat pentru împrăștiere - fără unelte pe EZM, EZL, EZXL datorită mecanismului simplu de eliberare cu buton în partea superioară
    • Mâner ergonomic din plastic cu 2 componente, cu mecanism de pompare și pârghie de eliberare integrată în spatele șinei
    • Capace de protecție cauciucate cu prismă transversală pentru o fixare sigură a pieselor rotunde, ascuțite și unghiulare
    • Operare cu o singură mână, fără efort
    • Ambalaj cu autoservire

    Caracteristică:

    • Deasupra capului: 80 mm
    • Material/suprafață:
      • Șină din oțel călit, lustruit
      • Manetă din plastic ranforsat PA6
      • Partea superioară și inferioară din plastic ranforsat PA6
      • Capace de protecție din plastic
    • Cale ferată: 18x5 mm
    • Forță de strângere: 1400 N
    • Anvergură aripă: 600 mm
    • A doua distribuire: 160-750 mm

    Avantaj:

    utilizare versatil
    • Seria de etriere cu o singură mână EZ oferă multe aplicații:
    • Datorită varietății de variante în patru dimensiuni cu deschideri de la 110 la 900 mm și forțe de prindere de la 200 N la 2.700 N.
    • Prisma transversală integrată în capacele de protecție din plastic asigură fixarea sigură a părților rotunde, ascuțite și unghiulare
    • Prin comutarea părții superioare de la cleme la distribuitoare – pentru dimensiunile EZM, EZL și EZXL, fără unelte datorită mecanismului de eliberare printr-o apăsare de buton
    Confort practic
    • Gama completă oferă manevrabilitate ergonomică datorită tehnologiei sofisticate:
    • Datorită mânerului din plastic cu 2 componente de înaltă calitate, cu pârghie de pompare în spatele șinei, pentru acces sigur din ambele direcții
    • Datorită sistemului pârghie de declanșare integrat în mâner pentru reglarea rapidă a barei de alunecare și pentru eliberarea sistemului dispozitiv de fixare
    Design robust
    • Aici, optica modernă întâlnește longevitatea:
    • utilizare din materiale de înaltă calitate, cum ar fi poliamida ranforsată cu fibră de sticlă pentru partea superioară și inferioară și oțel călit și lustruit pentru șina cu profil gol
    • Carcasa din plastic protejează mecanismul mânerului de praf și așchii.

    Aplicaţie:

    • Design interior
    • DIY
    • Mobilier și lucrări de tâmplărie
    • Construcția scărilor
    • Construcție gips-carton
    • Bucătărie și construcție de magazine
    • Strângeți și întindeți cu o mână

    Notă:

    • Informații privind pericolele:
      • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
      • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Păstrați întotdeauna șina fără unsoare, ulei sau adeziv uscat, ceară și agenți de eliberare care conțin silicon

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături