Serie de biți 1 - lungă Resistorx TT30

Cod articol: EXR.130L
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EXR.130L
EAN / GTIN 3148510258416
Număr producător EXR.130L
L-Număr L60130 2727

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: În conformitate cu specificațiile Resistorx®
  • Pentru înșurubare manuală.

Caracteristică:

  • A [mm]: 5,59
  • d [mm]: 6,0
  • B [mm]: 70
  • L [mm]: 25
  • Resistorx [nr.]: TT30
  • [g]: 14