Balanță de precizie; Max 6000 g, d = 0,1 g

Cod articol: EWJ 6000-1SM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol EWJ 6000-1SM
    EAN / GTIN 4045761195004
    Număr producător EWJ 6000-1SM

    Descriere

    Descriere:

    • Filozofie de operare convenabilă: Toate funcțiile principale au propria lor cheie pe panoul de control
    • Reglare automată internă: , controlat la fiecare 2 h, garantează o precizie ridicată și face ca acesta să fie independent de locație
    • Afișaj de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire încă disponibil
    • KERN EWJ-SM: Versiunea cu preț redus fără interfețe de date
    • Capac de protecție pentru lucru inclus în livrare
    • Calibrarea automată internă, controlată în timp la fiecare 2 ore, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
    • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
    • KERN EWJ-SM: varianta cu preț redus fără interfețe de date
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 16,5 mm
    • Dimensiuni suprafață de cântărire L×P 155×145 mm
    • Dimensiuni totale L×P×H 215×330×105 mm
    • Intervalul de temperatură ambiantă admisibil: 15 °C/30 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături