Balanță de precizie; Max 600 g, d = 0,01 g

Cod articol: EWJ 600-2SM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EWJ 600-2SM
EAN / GTIN 4045761475410
Număr producător EWJ 600-2SM

Descriere

Descriere:

  • Filozofie de operare convenabilă: toate funcțiile principale au propria lor cheie pe panoul de control
  • Reglare automată internă: , controlată la fiecare 2 h, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • Afișaj de capacitate: un afișaj cu barometru ascendent arată capacitatea de cântărire încă disponibilă
  • Versiune cu preț redus fără interfețe de date
  • Parasarcadă standard, Camera de cântărire L×P×H 134x128x80 mm
  • Capacul de protecție împotriva prafului este inclus în livrare
  • Calibrarea automată internă, controlată în timp la fiecare 2 ore, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Versiunea low-cost fără interfețe de date
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 134x128x80 mm
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 16,5 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire ⌀ 120 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 220×340×95 mm (fără paravan) 220×340×180 mm (inclusiv paravan)
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibil: 15 °C/30 °C