Balanță de precizie; Max 3000 g, d = 0,01 g

Cod articol: EWJ 3000-2
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EWJ 3000-2
EAN / GTIN 4045761475397
Număr producător EWJ 3000-2
L-Număr L40250 1946

Descriere

Descriere:

  • Filozofie de operare convenabilă: toate funcțiile principale au propria lor cheie pe panoul de control
  • Reglare automată internă: , cronometrat la fiecare 2 ore, garantează o precizie ridicată și face ca locația să fie independentă
  • Afișaj de capacitate: Un afișaj barografic în creștere arată intervalul de cântărire încă disponibil
  • Interfață de date USB pentru transferul datelor de cântărire către PC, imprimantă etc. Poate fi utilizat numai împreună cu accesoriile KERN
  • capacul de protecție pentru lucru este inclus în livrare
  • Calibrarea automată internă, controlată în timp la fiecare 2 ore, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 16,5 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire ⌀ 120 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 220×315×105 mm
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibil: 15 °C/35 °C