Balanță de precizie; Max 300 g, d = 0,001 g

Cod articol: EWJ 300-3
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EWJ 300-3
EAN / GTIN 4045761144262
Număr producător EWJ 300-3

Descriere

Descriere:

  • Filozofie de operare convenabilă: toate funcțiile principale au propria lor cheie pe panoul de control
  • ajustare automată internă: , controlat la fiecare 2 h, garantează o precizie ridicată și face ca acesta să fie independent de locație
  • Afișaj de capacitate: Un afișaj barografic în creștere arată intervalul de cântărire încă disponibil
  • Interfață de date USB pentru transferul datelor de cântărire către PC, imprimantă etc. Poate fi utilizat numai împreună cu accesoriul KERN KERN DBS-A02
  • KERN EWJ-SM: Versiunea cu preț redus fără interfețe de date
  • paravan de protecție standard, cameră de cântărire L×P×H 134x128x80 mm
  • capac de protecție pentru lucru inclus în livrare
  • Calibrarea automată internă, controlată în timp la fiecare 2 ore, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • Indicator de capacitate: Un afișaj cu barometru în creștere arată intervalul de cântărire disponibil rămas
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 134x128x80 mm
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 16,5 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire ⌀ 80 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 220×315×90 mm (fără parbriz) 220×340×180 mm (inclusiv parbriz)
  • Intervalul de temperatură ambiantă admisibil: 15 °C/35 °C