Balanță de precizie; Max 620 g, d = 0,001 g

Cod articol: EW 620-3NM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EW 620-3NM
EAN / GTIN 4045761028883
Număr producător EW 620-3NM

Descriere

Descriere:

  • Program de reglare CAL: pentru setarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testareComportament stabil la temperatură:
  • Timp scurt de stabilizare
  • Robustețe mecanică ridicată:
  • Siguranță ridicată la sarcini de colț:
  • Înregistrare GLP/ISO: a valorilor de cântărire
  • Totalizare: a pieselor de numărare
  • Parasolar standard, Camera de cântărire L×P×H 158x130x78 mm
  • Capac de praf inclus
  • Comportament stabil la temperatură
  • Timp scurt de decontare
  • Robustețe mecanică ridicată
  • Siguranță ridicată a sarcinii de colț
  • Înregistrarea GLP/ISO a valorilor de cântărire
  • Totalizarea pieselor de numărare
  • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 158x130x78 mm
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 17 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 118 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, fără paravan 182×235×75 mm
  • Greutate netă aprox. 1,4 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C