Balanță de precizie; Max 4200 g, d = 0,01 g

Cod articol: EW 4200-2NM
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol EW 4200-2NM
EAN / GTIN 4045761028807
Număr producător EW 4200-2NM
L-Număr L40250 1043

Descriere

Descriere:

  • Program de reglare CAL: pentru reglarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testareComportament stabil la temperatură:
  • Timp scurt de stabilizare
  • Robustețe mecanică ridicată:
  • Siguranță ridicată la sarcini de colț:
  • Înregistrare GLP/ISO: a valorilor de cântărire
  • Totalizare: a pieselor de numărare
  • Capac de praf inclus în livrare
  • Comportament stabil la temperatură
  • Timp scurt de decontare
  • Robustețe mecanică ridicată
  • Siguranță ridicată a sarcinii de colț
  • Înregistrarea GLP/ISO a valorilor de cântărire
  • Totalizarea pieselor de numărare
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 17 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 180×160 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H, fără paravan 192×265×87 mm
  • Greutate netă aprox. 3,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături