Balanță de precizie; Max 420 g, d = 0,001 g

Cod articol: EW 420-3NM
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Cântar de precizie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol EW 420-3NM
    EAN / GTIN 4045761028784
    Număr producător EW 420-3NM
    L-Număr L40250 498

    Descriere

    Descriere:

    • Program de reglare CAL: pentru setarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testareComportament stabil la temperatură:
    • Timp scurt de stabilizare
    • Robustețe mecanică ridicată:
    • Siguranță ridicată la sarcini de colț:
    • Înregistrare GLP/ISO: a valorilor de cântărire
    • Totalizare: a pieselor de numărare
    • Parasolar standard, Camera de cântărire L×P×H 158x130x78 mm
    • Capac de praf inclus
    • Comportament stabil la temperatură
    • Timp scurt de decontare
    • Robustețe mecanică ridicată
    • Siguranță ridicată a sarcinii de colț
    • Înregistrarea GLP/ISO a valorilor de cântărire
    • Totalizarea pieselor de numărare
    • Parasolar standard, cameră de cântărire L×P×H 158x130x78 mm
    • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

    Caracteristică:

    • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 17 mm
    • Dimensiuni suprafață de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 118 mm
    • Dimensiuni totale L×P×H, fără paravan 182×235×75 mm
    • Greutate netă aprox. 1,4 kg
    • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături