Descriere:
EV4 Textured Fleece este fabricat din fleece jacquard de înaltă calitate, care oferă elasticitate și ergonomie îmbunătățită. Țesătura cu greutatea perfectă pentru a vă ține cald iarna, având în același timp posibilitatea de suprapunere. Caracteristicile includ două buzunare sigure la piept cu fermoar și manșete elastice pentru o potrivire sigură.
Caracteristică:
- Moale si confortabil
- Ideal pentru toate anotimpurile
- Fleece elastic si moale, cu un finisaj absorbant, oferă confort cald și uscat
- Slim fit cu tesatura strech
- 3 buzunare mari depozitare
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Ezeecool Fleece Poliester 100%
Compoziția ţesăturii: Fleece Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 215
Greutatea ţesăturii oz: 6.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;