EV4 Fleece texturat Black XL R

Cod articol: EV480BKRXL
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
Cod articol EV480BKRXL
EAN / GTIN 5036108417964
Număr producător EV480BKRXL

Descriere

Descriere:

EV4 Textured Fleece este fabricat din fleece jacquard de înaltă calitate, care oferă elasticitate și ergonomie îmbunătățită. Țesătura cu greutatea perfectă pentru a vă ține cald iarna, având în același timp posibilitatea de suprapunere. Caracteristicile includ două buzunare sigure la piept cu fermoar și manșete elastice pentru o potrivire sigură.

Caracteristică:

  • Moale si confortabil
  • Ideal pentru toate anotimpurile
  • Fleece elastic si moale, cu un finisaj absorbant, oferă confort cald și uscat
  • Slim fit cu tesatura strech
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: Ezeecool Fleece Poliester 100%
Compoziția ţesăturii: Fleece Poliester 100%
Greutatea ţesăturii gm: 215
Greutatea ţesăturii oz: 6.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, proces normal; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături