Descriere:
Jachetă tehnică din fleece realizată cu materialul nostru unic și extrem de inovator, cu două fețe, care oferă o senzație mai moale în interior și în exterior. Această jachetă oferă performanțe excelente, fiind în același timp incredibil de confortabilă.
Caracteristică:
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Buzunare laterale cu fermoar
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- 5 buzunare pentru depozitare
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Model nou
Material:
Material ţesătură: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziția ţesăturii: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;