Jacheta EV4 Technical Fleece Metal Grey XL R

Cod articol: EV473MGRXL
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
Cod articol EV473MGRXL
EAN / GTIN 5036108417759
Număr producător EV473MGRXL

Descriere

Descriere:

Jachetă tehnică din fleece realizată cu materialul nostru unic și extrem de inovator, cu două fețe, care oferă o senzație mai moale în interior și în exterior. Această jachetă oferă performanțe excelente, fiind în același timp incredibil de confortabilă.

Caracteristică:

  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Compoziția ţesăturii: 75% poliester, 20% raion, 5% elastan
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături