Descriere:
Geaca EV4 Insulated Hybrid încorporează un design ergonomic pe corp pentru a echilibra izolarea și confortul. Izolația ajută la menținerea căldurii în zona centrală a corpului, în timp ce panoul inovator ActiReach™ de la subraț mărește mobilitatea brațelor și a trunchiului pentru a oferi întindere și mișcare fără restricții. Două buzunare laterale cu fermoar de intrare și două buzunare cu fermoar la piept oferă o mulțime de spațiu de depozitare sigur.
Caracteristică:
- Designul cartografiat corporal-ajuta la cresterea libertatii de miscare
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
- ActiReach™ Brațar activ pentru o întindere ergonomică a brațului
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Inovatie in momentele necesare ce confera comfort si flexibilitate
- Mansete elastice
- Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
- Glugă pentru protecție suplimentară împotriva intemperiilor
- Căptușeala InsulatexPro oferă o căldură superioară fără a adăuga greutate inutilă
- 4 buzunare pentru depozitare
- Buzunare laterale cu fermoar
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Model nou
Material:
Material ţesătură: Titanmill Ultra Ripstop Stretch: 90% nailon, 10% elastan Ripstop
Compoziția ţesăturii: 90% nailon, 10% elastan Ripstop
Țesătură de contrast: 93% poliester, 7% elastan, tricotat cu spate periat
Compoziție tesăturii contrast: 93% poliester, 7% elastan, tricotat cu spate periat
Țesătură căptușeală: Nailon 100%
Compoziția căptușelii: Nailon 100%
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 55
Greutatea ţesăturii oz: 1.5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Greutate umplere gm: 60
Greutate umplere oz: 2
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;