EV4 Softshell Bomber Jacket (3L) Black M R

Cod articol: EV464BKRM
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
Cod articol EV464BKRM
EAN / GTIN 5036108418077
Număr producător EV464BKRM

Descriere

Descriere:

EV4 Softshell este proiectat cu precizie, folosind o țesătură revoluționară respirabilă, impermeabilă și rezistentă la vânt. Designul său de inspirație sportivă include tiv și manșete cu nervuri, mâneci cu formă dinamică, imprimeuri reflectorizante și mai multe buzunare sigure pentru o depozitare amplă. O alegere ideală pentru muncitorul modern.

Caracteristică:

  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Design contemporan cu linii clare
  • Manșoane pre-îndoite pentru o crestere a confortului de miscare
  • ActiReach™ Brațar activ pentru o întindere ergonomică a brațului
  • Găuri tăiate cu laser pentru o ventilație suplimentară
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Buzunar pentru telefon
  • Mansete striate pentru caldura si confort
  • Tiv cu striații pentru o potrivire confortabilă
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Manseta cu buzunar
  • Protecție pentru bărbie cu clapetă ce confera un confort sporit
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • CorePro™ Armour la coate și umeri pentru o rezistență maximă la abraziune
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • 3 straturi
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Model nou

Material:

Material ţesătură: RipShell: 92% poliester, 8% elastan Ripstop laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Compoziția ţesăturii: 92% poliester, 8% elastan Ripstop laminat cu 100% poliester Micro Fleece (3L)
Greutatea ţesăturii gm: 315
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături