EV4 Geaca Parka de iarnă Metal Grey M R

Cod articol: EV461MGRM
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol EV461MGRM
EAN / GTIN 5036108415946
Număr producător EV461MGRM

Descriere

Descriere:

Geaca Parka de iarnă EV4 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care garantează căldură și confort. Profilul ergonomic permite o gamă nerestricționată de mișcări și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Panouri laterale interioare căptușite cu Sherpa pentru căldură maximă
  • Găuri tăiate cu laser pentru o ventilație suplimentară
  • Design contemporan cu linii clare
  • Reglare pe verticala si orizontala
  • Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort
  • Sistem Flotec™ pentru ventilație și respirabilitate sporită
  • Interiorul gros pentru un confort sporit
  • Glugă reglabilă compatibilă cu casca
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Manseta cu buzunar
  • Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Tăiat in spate
  • Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • Glugă cu cozoroc și șnururi
  • 7 buzunare pentru depozitare
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături