Descriere:
Geaca Parka de iarnă EV4 folosește o țesătură elastică dinamică și foarte izolatoare care garantează căldură și confort. Profilul ergonomic permite o gamă nerestricționată de mișcări și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.
Caracteristică:
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Panouri laterale interioare căptușite cu Sherpa pentru căldură maximă
- Găuri tăiate cu laser pentru o ventilație suplimentară
- Design contemporan cu linii clare
- Reglare pe verticala si orizontala
- Captuseala moale Insulatex ofera caldura si confort
- Sistem Flotec™ pentru ventilație și respirabilitate sporită
- Interiorul gros pentru un confort sporit
- Glugă reglabilă compatibilă cu casca
- Proiectat cu o potrivire activă
- Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
- Buzunare laterale cu fermoar
- Buzunar pe piept cu fermoar
- Manseta cu buzunar
- Buzunare interioare pentru depozitare in siguranta
- Margine cu snur ajustabil
- Tăiat in spate
- Clapetă de furtună în față pentru a proteja împotriva furtună
- Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
- Glugă cu cozoroc și șnururi
- 7 buzunare pentru depozitare
- Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme Waterproof: 100% poliester stretch, 150D, membrană PU
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: Insulatex Pro: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 160
Greutatea ţesăturii oz: 5
Greutatea căptușelii gm: 52
Greutate căptușeală oz: 1.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;