Jacheta de ploaie EV4 Shell Metal Grey L R

Cod articol: EV460MGRL
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
Cod articol EV460MGRL
EAN / GTIN 5036108415816
Număr producător EV460MGRL

Descriere

Descriere:

Jacheta EV4 Shell folosește o întindere dinamică care oferă protecție maximă impermeabilă, rezistentă la vânt și respirabilă pe tot parcursul anului. Profilul ergonomic și mânecile raglan permit o gamă de mișcare nerestricționată și o mai mare libertate de mișcare. Lungimea mai mare a spatelui, manșetele pentru vânt și gluga reglabilă oferă o protecție suplimentară împotriva intemperiilor.

Caracteristică:

  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Styling premium cu modelare preformată a cotului
  • Fermoare la subsuori pentru o respirabilitate sporită
  • Reglare pe verticala si orizontala
  • Glugă reglabilă compatibilă cu casca
  • Proiectat cu o potrivire activă
  • ActiReach™ Brațar activ pentru o întindere ergonomică a brațului
  • Imprimeu reflectorizant pentru creșterea vizibilitații și siguranței
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Fermoare impermeabile pentru a preveni si pătrunderea apei
  • Fermoar cu doua deschideri
  • Buzunare laterale cu fermoar
  • Buzunar pe piept cu fermoar
  • Buzunar interior pentru depozitare in siguranta
  • Margine cu snur ajustabil
  • Tăiat in spate
  • Dispozitiv pentru barbie pentru un confort si stabilitate sporita
  • Dispozitive de prindere ușoare ce se regasesc la toate feromarele
  • tesatura stretch cu 4 căi pentru ușurința de mișcare și confort sporit
  • Țesătură impermeabilă în 3 straturi pentru un confort ușor și durabil
  • Glugă cu cozoroc și șnururi
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • 5 buzunare pentru depozitare
  • 3 straturi
  • Rezistent la apa cu cusaturi sigilate care previn penetrarea apei
  • Certificare CE

Material:

Material ţesătură: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester, Stretch, 75D, membrană TPU lipită 100% poliester 30D Tricot
Compoziția ţesăturii: Portwest Extreme impermeabil și respirabil: 100% poliester, Stretch, 75D, membrană TPU lipită 100% poliester 30D Tricot
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături